Eaton Cc2100x 主斷路器,1 相 | Raptor Supplies 台灣
EATON CC2100X 主斷路器,2 極,100 A,120 / 240 VAC,螺栓固定 | CE6GFZ

EATON CC2100X 主斷路器,2 極,100 A,120 / 240 VAC,螺栓固定

貨號:CE6GFZ 型號:CC2100X
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培100
框架類型CC
極數2
電壓240V
電壓類型AC

產品詳細說明:

  • EATON CC2100X 單相主斷路器旨在提供過流和短路保護
  • 非常適合與1MP,1MM和3MM系列200 A模塊化電錶堆棧一起使用
  • CC系列斷路器,兩極設計,在2/100 VAC時額定120 A,在240 VAC時額定中斷電流為10 kAIC
  • 固定的熱磁跳閘,可實現長時間和瞬時跳閘功能
  • 線型和負載型接線端子,用於安全連接
  • 伊頓 CC2100X - 現已替換為伊頓 CCV2100X
  • UL認證和CSA認證

產品型號

產品型號安培價錢
伊頓 CC2100 饋通斷路器 100 安培 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MHK CC2100100A-
詢價
伊頓 CC2125 饋通斷路器 125 安培 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MHL CC2125125A新台幣19,130元
伊頓 CC2200 饋通斷路器 200 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MHM CC2200200A-
詢價
EATON CC2225 饋通斷路器 225 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MHN CC2225225A-
詢價
EATON CC2150 塑殼斷路器,CC 系列,2 極,150 A,240 VAC | CE6GGA CC2150150-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON CC2100X 主斷路器,2 極,100 A,120 / 240 VAC,螺栓固定