EATON CE1000K1BCEFS Industrial Control Transformer, Ce Marked, Pv: 120 X 240V, Taps: None | BJ8GMU

EATON CE1000K1BCEFS 工業控制變壓器,Ce 標記,Pv:120 X 240V,抽頭:無

貨號:BJ8GMU 型號:CE1000K1BCEFS
NT$70,601 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目控制變壓器

產品型號

產品型號價錢
EATON C0200KAT 工業控制變壓器,PV:208/240/480/575V,抽頭:無 | BJ7UNK C0200凱特新台幣16,645元
詢價
EATON C0275KAU 工業控制變壓器,PV:208/240/480/575V,抽頭:無 |北京7URB C0275KAU新台幣18,163元
詢價
EATON C0500K1P 工業控制變壓器,PV:120/240/480/600V,抽頭:無 | BJ7UWU C0500K1P新台幣22,344元
詢價
伊頓 C0500K2AFB 工業控制變壓器,PV:240 X 480V、230 X 460V、220 X 440V | BJ7UWW C0500K2AFB新台幣28,986元
詢價
EATON C0500K2A Mtk 型工業控制變壓器,PV:240 X 480V、230 X 460V、220 X 440V | BJ7UWX C0500K2A新台幣25,870元
詢價
EATON C0500K3A 工業控制變壓器,Pv:208/277V,抽頭:無,Sv:120V | BJ7UXA C0500K3A新台幣25,870元
詢價
伊頓 C0750K2N 工業控制變壓器,PV:220 X 440V、230 X 460V、240 X 480V | BJ7UYB C0750K2N新台幣38,868元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON CE1000K1BCEFS 工業控制變壓器,Ce 標記,Pv:120 X 240V,抽頭:無
新台幣70,601元 /單元