EATON CHH2200 螺栓固定式斷路器,200A,2 極,240V,熱磁跳閘 | CE6GKM

EATON CHH2200 螺栓固定式斷路器,200A,2 極,240V,Thermal-MagneticTrip

貨號:CE6GKM 型號:CHH2200

得到它 可能 17, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培200
框架類型CHH
極數2
電壓240V
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 2.07
船高(厘米)13.97
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)11.43

產品詳細說明:

  • EATON CHH2200 塑殼斷路器採用饋通設計,可提供過流和短路保護
  • 具有熱磁脫扣單元,可提供長期和瞬時限流功能
  • 與線路側和負載側端子集成,可輕鬆安裝在配電盤和負載中心上
  • 相容於 35MM、37MM、35SS 和 37SS 模組化儀表組
  • 符合 UL 和 CSA 標準

產品型號

產品型號AIC等級安培框架類型項目極數價錢
伊頓 CCH2100 饋通斷路器 100 安培 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MHX CCH210022kAIC @ 240V100ACC斷路器2-
詢價
伊頓 CCH2125 饋通斷路器 125 Amp 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MHY CCH212522kAIC @ 240V125ACC斷路器2-
詢價
伊頓 CCH2150 饋通斷路器 150 Amp 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MHZ CCH215022kAIC @ 240V150ACC斷路器2-
詢價
EATON CCH2175 斷路器饋通 175 Amp 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MJA CCH217522kAIC @ 240V175ACC斷路器2-
詢價
伊頓 CCH2200 饋通斷路器 200 Amp 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MJB CCH220022kAIC @ 240V200ACC斷路器2-
詢價
EATON CCH3100 Cc 封閉式斷路器,塑殼斷路器,高分斷能力,125 A,100 Kaic | AG8MJC CCH310022kAIC @ 240V100ACC斷路器3新台幣53,567元
EATON CCH3125 型 Cc 塑殼斷路器 | AG8MJD CCH312522kAIC @ 240V125ACC斷路器3-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON CHH2200 螺栓固定式斷路器,200A,2 極,240V,Thermal-MagneticTrip