EATON D4PR11T1 D4 通用插入式繼電器,數量 1,24 Vdc 線圈,Spdt 接點配置 |北京2CWC

EATON D4PR11T1 D4 通用插入式繼電器,數量 1,24 Vdc 線圈,Spdt 觸點配置

貨號:BJ2CWC 型號:D4PR11T1
NT$1,209 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目中繼

產品型號

產品型號價錢
EATON D4PR11P D4 通用插入式繼電器,數量:50,6V 線圈,Spdt 接點配置 | BJ2CVZ D4PR11P新台幣1,209元
詢價
EATON D4PR11A D4 通用插入式繼電器,數量:1,120V 線圈,Spdt 接點配置 |北京2CWA D4PR11A-
詢價
EATON D4PR11T D4 通用插入式繼電器,數量:1,24V 線圈,Spdt 接點配置 |北京2CWF D4PR11T新台幣1,209元
詢價
EATON D4PR1T 通用繼電器,D4,插入式繼電器,平蓋 數量:1 個,24 V 線圈 | BJ2CWJ D4PR1T新台幣963元
詢價
EATON D4PR11B 通用插入式繼電器,D4Pr,標準繼電器,240 Vac,Spdt,240 Vac |北京2CWK D4PR11B新台幣1,209元
詢價
EATON D4PR21A 通用繼電器,D4,Dpdt 接點配置,數量:1,120 V 線圈,5 A |北京2CWL D4PR21A-
詢價
EATON D4PR1T1 通用繼電器,D4 通用插入式繼電器,平蓋,24 Vdc 線圈 |北京2CWM D4PR1T1-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON D4PR11T1 D4 通用插入式繼電器,數量 1,24 Vdc 線圈,Spdt 觸點配置
新台幣1,209元 /單元