EATON DH363SNRKLP Quick Connect Safety Switch, Heavy Duty, Single-Throw, 100A, 600V, 3P | BJ2JNC

EATON DH363SNRKLP 快速連接安全開關,重載,單擲,100A,600V,3P

貨號: BJ2JNC 型號:DH363SNRKLP
NT$419,698 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目安全開關

產品型號

產品型號價錢
EATON DH223NGKLC 快速連接安全開關,重載,單擲,100A,240V,2P | BJ2GMJ DH223NGKLC新台幣177,176元
詢價
EATON DH223NGKLP 快速連接安全開關,重載,單擲,100A,240V,2P |北京2GMP DH223NGKLP新台幣362,686元
詢價
EATON DH223NGKLCR 快速連接安全開關,重載,單擲,100A,240V,2P |北京2GMU DH223NGKLCR新台幣177,176元
詢價
EATON DH223NGKLPR 快速連接安全開關,重載,單擲,100A,240V,2P |北京2GMW DH223NGKLPR新台幣362,686元
詢價
EATON DH223NRKLPR 快速連接安全開關,重載,單擲,100A,240V,2P |北京2GMY DH223NRKLPR新台幣386,148元
詢價
EATON DH223NRKLCR 快速連接安全開關,重載,單擲,100A,240V,2P | BJ2GMZ DH223NRKLCR新台幣200,376元
詢價
EATON DH223NRKLP 快速連接安全開關,重載,單擲,100A,240V,2P |北京2GNC DH223NRKLP新台幣386,148元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON DH363SNRKLP 快速連接安全開關,重載,單擲,100A,600V,3P
新台幣419,698元 /單元