EATON E47CMS22Y1 E47 Limit Switch, E47, Straight Lever, Screw Terminals, 20A At 250 Vac, 6A At 30 Vdc | BJ2ZDR

EATON E47CMS22Y1 E47 限位開關,E47,直桿,螺釘端子,20A at 250 Vac,6A at 30 Vdc

貨號: BJ2ZDR 型號:E47CMS22Y1
NT$1,045 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目限位開關

產品型號

產品型號價錢
EATON E47BCC07P4 E47Bcc 緊湊型預接線限位開關,滾柱柱塞,壓鑄鋁外殼 |北京2YYE E47BCC07P4新台幣7,926元
詢價
EATON E47BCC05 E47 限位開關,E47,銷柱塞,電纜,9.8 英尺,5 Vac 時 250A,4 Vdc 時 30A,PVC | BJ2YYJ E47BCC05新台幣7,926元
詢價
EATON E47BCC06 緊湊型限位開關,E47,密封柱塞,電纜,9.8 英尺,5 Vac 時 250A,4 Vdc 時 30A | BJ2YYL E47BCC06新台幣8,063元
詢價
EATON E47BCC06P4 E47Bcc 緊湊型預接線限位開關,密封柱塞,壓鑄鋁外殼 |北京2YYM E47BCC06P4新台幣8,063元
詢價
EATON E47BCC07 緊湊型限位開關,E47,滾柱柱塞,電纜,9.8 英尺,5 Vac 時 250A,4 Vdc 時 30A |北京2YYP E47BCC07新台幣7,926元
詢價
EATON E47BCC05P4 E47Bcc 緊湊型預接線限位開關,銷柱塞,壓鑄鋁外殼 |北京2YYQ E47BCC05P4新台幣7,926元
詢價
EATON E47BCC08 緊湊型限位開關,E47,密封滾輪柱塞,電纜,9.8 英尺,5 V 交流電壓下 250A |北京2YYR E47BCC08-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON E47CMS22Y1 E47 限位開關,E47,直桿,螺釘端子,20A at 250 Vac,6A at 30 Vdc
新台幣1,045元 /單元