項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 27A |
輔助聯繫表格 | 1NC / 1NO |
線圈電壓 | 208V交流 |
深度 | 6.7“ |
身高 | 13.31“ |
HP @ 1相-120V | 2馬力 |
HP @ 1相-230V | 3馬力 |
HP @ 3相-208V | 7 1/2 馬力 |
HP @ 3相-240V | 7 1/2 馬力 |
HP @ 3相-480V | 10馬力 |
HP @ 3相-575V | 10馬力 |
Hz | 60赫茲 |
NEMA號 | 4X |
NEMA大小 | 1 |
極數 | 3 |
過載繼電器放大器設置 | 4A到20A |
起動機類型 | NEMA樣式 |
信號寬度 | 9.84“ |
船重(kg) | 8.75 |
原產地 | USA |
型號 | HP @ 3相-240V | 交流電 | 線圈電壓 | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | Hz | NEMA大小 | 過載繼電器放大器設置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECN0504AAA-R63/B | 3馬力 | 18A | 120V交流 | 5馬力 | 5馬力 | 50 / 60赫茲 | - | 1A到5A | 新台幣49,478元 | |
ECN0504AAA-R63/C | 3馬力 | 18A | 120V交流 | 5馬力 | 5馬力 | 50 / 60赫茲 | - | 4A到20A | 新台幣46,177元 | |
ECN0504BAA-R63/B | 3馬力 | 18A | 240V交流 | 5馬力 | 5馬力 | 50 / 60赫茲 | - | 1A到5A | 新台幣49,478元 | |
ECN0504CAA-R63/B | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣49,478元 | |
ECN0504BAA-R63/C | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣46,177元 | |
ECN0504CAA-R63/C | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣46,177元 | |
ECN0504EAA-R63/C | 3馬力 | 18A | 208V交流 | 5馬力 | 5馬力 | 60赫茲 | - | 4A到20A | 新台幣46,177元 |