項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 135A |
輔助聯繫表格 | 1NC / 1NO |
線圈電壓 | 480V交流 |
深度 | 8.47“ |
身高 | 29.1“ |
HP @ 3相-208V | 40馬力 |
HP @ 3相-240V | 50馬力 |
HP @ 3相-480V | 100馬力 |
HP @ 3相-575V | 100馬力 |
Hz | 50 / 60赫茲 |
NEMA號 | 3R |
NEMA大小 | 4 |
極數 | 3 |
過載繼電器放大器設置 | 30A到150A |
起動機類型 | NEMA樣式 |
信號寬度 | 14.25“ |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 線圈電壓 | Hz | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ECN0532AAA-R63/E | - | - | - | 新台幣100,657元 | ||
ECN0532BAA-R63/E | - | - | - | 新台幣113,097元 | 詢價
| |
ECN0532CAA-R63/e | - | - | - | 新台幣100,657元 | ||
ECN0542AAA-R63/F | - | - | - | 新台幣231,034元 | ||
ECN0542BAA-R63/F | 240V交流 | 50 / 60赫茲 | 3R | 新台幣231,034元 | 詢價
| |
ECN0542EAA-R63/F | 208V交流 | 60赫茲 | 3R | 新台幣229,426元 | ||
ECN0544AAA-R63/F | 120V交流 | 50 / 60赫茲 | 4X | 新台幣280,122元 |