EATON ECS96Y8DAA-C1C47 非組合式降壓軟啟動器, S611, 180A, Nema 12, 575V
貨號: BJ3TYJ
型號:ECS96Y8DAA-C1C47
NT$864,288 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 組合軟起動器 |
型號 | 價錢 | |
---|---|---|
ECS9611EAA-C1C47 | 新台幣1,575,821元 | 詢價
|
ECS9612CAA-C1C47P7S3 | 新台幣1,663,832元 | 詢價
|
ECS9611BAA-C1C47 | 新台幣1,575,821元 | 詢價
|
ECS9611BAA-C1C47P7S3 | 新台幣1,649,906元 | 詢價
|
ECS9611CAA-C1C47P7S3 | 新台幣1,649,906元 | 詢價
|
ECS9611DAA-C1C47 | 新台幣1,576,857元 | 詢價
|
ECS9612BAA-C1C47 | 新台幣1,589,747元 | 詢價
|