得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 65kAIC @ 240V |
安培 | 125A |
框架類型 | ED |
極數 | 2 |
電壓 | 240V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 8.59 |
船寬(厘米) | 6.99 |
答:伊頓 ED2125 斷路器的額定電流為 125A,額定電壓為 240VAC/125VDC,65VAC 時的中斷額定值為 240kA。
A.
A.