得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 14kAIC @ 480V |
安培 | 35A |
框架類型 | 電子硬盤 |
極數 | 3 |
電壓 | 480V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 1.94 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 8.59 |
船寬(厘米) | 10.49 |
型號 | AIC等級 | 安培 | 框架類型 | 項目 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED2200 | 65kAIC @ 240V | 200A | ED | 斷路器 | 2 | 240V | 新台幣21,823元 | |
ED3100 | 65kAIC @ 240V | 100A | ED | 斷路器 | 3 | 240V | 新台幣28,929元 | |
ED3125 | 65kAIC @ 240V | 125A | ED | 斷路器 | 3 | 240V | 新台幣28,929元 | |
ED3150 | 65kAIC @ 240V | 150A | ED | 斷路器 | 3 | 240V | 新台幣31,055元 | |
ED3175 | 65kAIC @ 240V | 175A | ED | 斷路器 | 3 | 240V | 新台幣31,055元 | |
ED3200 | 65kAIC @ 240V | 200A | ED | 斷路器 | 3 | 240V | 新台幣31,055元 | |
ED3225 | 65kAIC @ 240V | 225A | ED | 斷路器 | 3 | 240V | 新台幣31,055元 |