扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

伊頓 FAZ-C10/3 補充保護器 10a 3p 480vac | AF6MCE 19YF48

EATON FAZ-C10/3 輔助保護器 10a 3p 480vac

有現貨
貨號:AF6MCE 型號:FAZ-C10/3交叉編號:19YF48

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,837 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目IEC輔助保護器
交流電壓額定值277 / 480 VAC
安培10
曲線類型C
直流電壓額定值96 VDC
深度72.6mm
總長:84.7mm
最高 空氣等級10kA
最高 線徑4 AWG
最小 線徑18 AWG
安裝DIN導軌
極數3
終端連接七月
旅行類型熱磁
信號寬度54mm

送貨信息:

船重(kg) 0.25
船高(厘米)15.6
船長(厘米)12.12
船寬(厘米)9.37
HS代碼8536200040

產品型號

產品型號交流電壓額定值安培曲線類型直流電壓額定值極數信號寬度價錢
伊頓 FAZ-B1/1-SP 補充保護器 1a 1p 277vac | AF6KTX 19YE45 FAZ-B1 / 1-SP277 VAC1B48 VDC117.7mm新台幣1,316元
伊頓 FAZ-B2/1-SP 補充保護器 2a 1p 277vac | AF6KTY 19YE46 FAZ-B2 / 1-SP277 VAC2B48 VDC117.7mm新台幣1,316元
伊頓 FAZ-B3/1-SP 補充保護器 3a 1p 277vac | AF6KTZ 19YE47 FAZ-B3 / 1-SP277 VAC3B48 VDC117.7mm新台幣1,316元
伊頓 FAZ-C25/2 輔助保護器 25a 2p 480vac | AF6KUA 19YF05 FAZ-C25 / 2277 / 480 VAC25C96 VDC236mm新台幣5,295元
伊頓 FAZ-C32/2 補充保護器 32a 2p 480vac | AF6KUB 19YF06 FAZ-C32 / 2277 / 480 VAC32C96 VDC236mm新台幣2,461元
伊頓 FAZ-C40/2 補充保護器 40a 2p 480vac | AF6KUC 19YF07 FAZ-C40 / 2277 / 480 VAC40C96 VDC236mm新台幣8,126元
伊頓 FAZ-C50/2 補充保護器 50a 2p 480vac | AF6KUD 19YF08 FAZ-C50 / 2277 / 480 VAC50C96 VDC236mm新台幣9,845元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON FAZ-C10/3 輔助保護器 10a 3p 480vac
新台幣11,837元 /單元