得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 微型斷路器 |
交流電壓額定值 | 277 / 480 VAC |
安培 | 1 |
曲線類型 | D |
直流電壓額定值 | 48 / 96 VDC |
深度 | 1.5“ |
框架尺寸 | 40A |
總長: | 3" |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 6 AWG |
最小 線徑 | 18 AWG |
安裝 | DIN導軌 |
極數 | 2 |
終端連接 | 七月 |
旅行類型 | 熱磁 |
UPC | 786680133411 |
信號寬度 | 1.39“ |
船重(kg) | 1.66 |
船高(厘米) | 18.11 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 15.16 |
HS代碼 | 8536200040 |
型號 | 安培 | 曲線類型 | 直流電壓額定值 | 深度 | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ-C20 / 2-NA | 20 | C | 48 / 96 VDC | 1.5“ | 2 | 1.39“ | 新台幣8,988元 | |
FAZ-C25 / 2-NA | 25 | C | 48 / 96 VDC | 1.5“ | 2 | 1.39“ | 新台幣8,807元 | |
FAZ-C30 / 2-NA | 30 | C | 48 / 96 VDC | 1.5“ | 2 | 1.39“ | 新台幣9,050元 | |
FAZ-C32 / 2-NA | 32 | C | 48 / 96 VDC | 1.5“ | 2 | 1.39“ | 新台幣9,922元 | |
FAZ-C1 / 1-NA-SP | 1 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71“ | 新台幣4,171元 | |
FAZ-C2 / 1-NA-SP | 2 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71“ | 新台幣4,431元 | |
FAZ-C3 / 1-NA-SP | 3 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71“ | 新台幣5,076元 |