扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EATON FAZ-D32/3-NA 小型斷路器 32a D 曲線 3p | AF6MJY 19YG87

EATON FAZ-D32/3-NA 微型斷路器 32a D 曲線 3p

有現貨
貨號:AF6MJY 型號:FAZ-D32/3-NA交叉編號:19YG87

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,232 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目微型斷路器
交流電壓額定值277 / 480 VAC
安培32
曲線類型D
直流電壓額定值48 / 96 VDC
深度2.25“
條形碼4015081021505
框架尺寸40A
總長:3"
最高 空氣等級10kA
最高 線徑6 AWG
最小 線徑18 AWG
安裝DIN導軌
極數3
終端連接七月
旅行類型熱磁
信號寬度2.09“

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)10.8
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)7.62
HS代碼8536200040

產品型號

產品型號安培曲線類型直流電壓額定值深度極數信號寬度價錢
EATON FAZ-C20/2-NA 小型斷路器,20 A,C 曲線,2 極,480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5“21.39“新台幣4,881元
EATON FAZ-C25/2-NA 微型斷路器 25a C 曲線 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5“21.39“新台幣4,881元
EATON FAZ-C30/2-NA 微型斷路器 30a C 曲線 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5“21.39“新台幣4,881元
伊頓 FAZ-C32/2-NA 微型斷路器,32 A,2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5“21.39“新台幣4,881元
EATON FAZ-C1/1-NA-SP 微型斷路器,C 型曲線,1 A,277 / 480 VAC,接線片 | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71“新台幣2,461元
EATON FAZ-C2/1-NA-SP 微型斷路器,2 A,C 曲線,1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71“新台幣2,461元
EATON FAZ-C3/1-NA-SP 微型斷路器,C 曲線,3 A,480 VAC,1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71“新台幣2,461元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON FAZ-D32/3-NA 微型斷路器 32a D 曲線 3p
新台幣7,232元 /單元