項目 | 無孔軟管 |
破折號 | 8 |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 500ft。 |
外直徑軟管。 | 0.75“ |
最小 彎曲半徑 | 5" |
運營壓力 | 250 PSI |
溫度。 範圍 | -40至302度 |
類別 | 低壓 |
船重(kg) | 36 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | US |
型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC332-04-R500 | 4 | 1機構/ 4“ | 500ft。 | 0.49“ | 3" | 新台幣187,186元 | |
FC332-06-R500 | 6 | 3機構/ 8“ | 500ft。 | 0.63“ | 3" | 新台幣190,238元 | |
FC332-10-R400 | 10 | 5機構/ 8“ | 400ft。 | 0.91“ | 6" | 新台幣252,847元 | |
FC332-12-R350 | 12 | 3機構/ 4“ | 350ft。 | 1.04“ | 7" | 新台幣251,642元 | |
FC332-04-50 | 4 | 1機構/ 4“ | 50ft。 | 0.49“ | 3" | 新台幣19,454元 | |
FC332-06-50 | 6 | 3機構/ 8“ | 50ft。 | 0.63“ | 3" | 新台幣20,155元 | |
FC332-08-50 | 8 | 1機構/ 2“ | 50ft。 | 0.75“ | 5" | 新台幣24,400元 |