項目 | 液壓連接器體 |
軸承 | 球 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 8“ |
完 | 三價鉻鋅 |
流量 | 6加侖/分鐘 |
漢森立交 | 3-H21 |
鎖定機制 | 耐用球 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | H3-62 |
管道尺寸NPT | 3/8 |
密封 | 固定閥 |
密封材料 | 布納N |
密封類型 | 固定閥 |
關機 | Double |
袖子材質 | 鐵件 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 3 / 8“-18 |
類別 | 耦合器(主體) |
閥門設計 | 提升閥 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
型號 | 身體尺寸 | 流量 | 最大。 壓力 | 派克立交 | 螺紋尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD45-1002-0404 | 1機構/ 4“ | 3加侖/分鐘 | 5000 PSI | H2-63 | 1 / 4“-18 | 乳頭(小費) | 新台幣838元 | |
FD45-1002-0606 | 3機構/ 8“ | 6加侖/分鐘 | 4000 PSI | H3-63 | 3 / 8“-18 | 乳頭(小費) | 新台幣988元 | |
FD45-1002-0810 | 5機構/ 8“ | 12 GPM | 4000 PSI | H4-63 | 1 / 2“-14 | 乳頭(小費) | 新台幣1,087元 | |
FD45-1003-0404 | 1機構/ 4“ | 3加侖/分鐘 | 5000 PSI | H2-62 | 1 / 4“-18 | 耦合器(主體) | 新台幣1,843元 | |
FD45-1003-0810 | 5機構/ 8“ | 12 GPM | 4000 PSI | H4-62 | 1 / 2“-14 | 耦合器(主體) | 新台幣2,358元 | |
FD45-1002-1212 | 3機構/ 4“ | 28加侖/分鐘 | 4000 PSI | H6-63 | 3 / 4“-14 | 乳頭(小費) | 新台幣1,762元 | |
FD45-1002-1616 | 1" | 50加侖/分鐘 | 4000 PSI | H8-63 | 1“ -11-1 / 2 | 乳頭(小費) | 新台幣2,766元 |