項目 | 耦合 |
軸承材料 | 不銹鋼 |
主體材料 | 鐵件 |
完 | 樸素 |
流量 | 0.5加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 推拉 |
最大。 壓力 | 7000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | PD361 |
SAE直螺紋(英寸) | 9 / 16-18 |
密封 | 臉紅 |
密封材料 | 布納N |
密封類型 | 臉紅 |
關機 | Double |
袖子材質 | 鐵件 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 9 / 16“-18 |
類別 | 耦合器插頭(奶嘴) |
UPC | 639789301109 |
閥門設計 | 管狀的 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連接類型 | 派克立交 | 螺紋尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD90-1012-02-04 | - | PD323 | 1 / 8“-27 | 耦合器插頭(奶嘴) | 新台幣1,229元 | ||
FD90-1012-04-04 | - | PD343 | 1 / 4“-18 | 耦合器插頭(奶嘴) | 新台幣782元 | ||
FD90-1021-04-04 | 核不擴散條約 | PD242 | 1 / 4“-18 | 耦合器(主體) | 新台幣3,147元 | ||
FD90-1041-04-04 | FSAE. | PD240 | 7 / 16“-20 | 耦合器(主體) | 新台幣3,846元 | ||
FD90-1044-04-04 | - | PD341 | 7 / 16“-20 | 耦合器插頭(奶嘴) | 新台幣1,186元 |