項目 | 別針和夾子套 |
破折號 | 6 |
軟管內徑。 | 0.31“ |
外直徑軟管。 | 0.58“ |
材料 | 鐵件 |
最高 工作壓力 | 500 PSI |
最小 爆破壓力 | 2000 PSI |
製冷劑類型 | 134A,R12,R22,R502,MP39,MP66和R404A |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | US |
型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 外直徑軟管。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
FF12262-0608XNUMX | 8 | 0.41“ | 0.7“ | 新台幣555元 | |
FF12262-0808XNUMX | 8 | 0.41“ | 0.7“ | 新台幣544元 | |
FF12262-0810XNUMX | 10 | 0.5“ | 0.78“ | 新台幣573元 | |
FF12262-1010XNUMX | 10 | 0.5“ | 0.78“ | 新台幣637元 | |
FF12262-1012XNUMX | 12 | 0.63“ | 0.98“ | 新台幣688元 |