項目 | 液壓軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 1.21 |
男性ORS尺寸(英寸) | 13 / 16“-16 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 7 / 8“-14 |
最高 工作壓力 | 6000 |
螺紋類型 | 男性ORS |
UPC | 678146062581 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF1868T0404S | 三價鉻鋅 | 1.29“ | 7500 PSI | 男性ORS轉換為男性ORB | 新台幣993元 | |
FF1868T0604S | 三價鉻鋅 | 1.37“ | 7500 PSI | 男性ORS轉換為男性ORB | 新台幣977元 | |
FF1868T0606S | 三價鉻鋅 | 1.45“ | 7500 PSI | 男性ORS轉換為男性ORB | 新台幣518元 | |
FF1868T0806S | 三價鉻鋅 | 1.44“ | 7500 PSI | 男性ORS轉換為男性ORB | 新台幣1,459元 | |
FF1868T0808S | 三價鉻鋅 | 1.6“ | 7500 PSI | 男性ORS轉換為男性ORB | 新台幣642元 | |
FF1868T1008S | 三價鉻鋅 | 1.8“ | 7500 PSI | 男性ORS轉換為男性ORB | 新台幣1,677元 | |
FF1868T1010S | 三價鉻鋅 | 1.97“ | 7500 PSI | 男性ORS轉換為男性ORB | 新台幣966元 |