項目 | 液壓軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 2.16 |
男性ORS尺寸(英寸) | 1-11 / 16“ -12 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 1-1/4"-11-1/2 |
最高 工作壓力 | 2000 |
螺紋類型 | 男性ORS |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF2031T0404S | 三價鉻鋅 | 1.24“ | 9000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣299元 | |
FF2031T0604S | 三價鉻鋅 | 1.3“ | 9000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣303元 | |
FF2031T0606S | 三價鉻鋅 | 1.3“ | 8000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣323元 | |
FF2031T0806S | 三價鉻鋅 | 1.36“ | 8000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣674元 | |
FF2031T0808S | 三價鉻鋅 | 1.61“ | 6000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣346元 | |
FF2031T1008S | 三價鉻鋅 | 1.72“ | 6000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣807元 | |
FF2031T1212S | 三價鉻鋅 | 1.84“ | 5000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣1,025元 |