項目 | 液壓軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 1.65 |
男性ORS尺寸(英寸) | 1-3 / 16“ -12 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 1 / 2“-14 |
最高 工作壓力 | 3000 |
螺紋類型 | 男性ORS |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF2032T0404S | 三價鉻鋅 | 0.92“ | 9000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣893元 | |
FF2032T0604S | 三價鉻鋅 | 0.98“ | 9000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣824元 | |
FF2032T0606S | 三價鉻鋅 | 1.04“ | 8000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣961元 | |
FF2032T0806S | 三價鉻鋅 | 1.1“ | 8000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣1,504元 | |
FF2032T0808S | 三價鉻鋅 | 1.21“ | 6000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣1,481元 | |
FF2032T1008S | 三價鉻鋅 | 1.31“ | 6000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣5,706元 | |
FF2032T1212S | 三價鉻鋅 | 1.47“ | 5000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣1,842元 |