項目 | 液壓軟管適配器 |
轉接器類型 | 90度肘 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 0.98“ |
男性ORS尺寸(英寸) | 11 / 16-16 |
最高 工作壓力 | 9000 PSI |
螺紋類型 | 男性ORS |
UPC | 678146064004 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
FF2035T0404S | 0.85“ | 9000 PSI | 新台幣438元 | |
FF2035T0808S | 1.1“ | 9000 PSI | 新台幣552元 | |
FF2035T1010S | 1.31“ | 9000 PSI | 新台幣923元 | |
FF2035T1212S | 1.47“ | 6000 PSI | 新台幣1,279元 | |
FF2035T1616S | 1.64“ | 6000 PSI | 新台幣1,551元 |