項目 | 液壓軟管適配器 |
轉接器類型 | 45度肘 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 1.59“ |
男性ORS尺寸(英寸) | 13 / 16-16 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 3 / 4-16 |
最高 工作壓力 | 7500 PSI |
螺紋類型 | 男性ORS轉換為男性ORB |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF2068T0404S | 三價鉻鋅 | 1.18“ | 7500 PSI | 男性ORS轉換為男性ORB | 新台幣1,602元 | |
FF2068T0604S | 三價鉻鋅 | 1.22“ | 7500 PSI | 男性ORS轉換為男性ORB | 新台幣2,664元 | |
FF2068T0606S | 三價鉻鋅 | 1.3“ | 7500 PSI | 男性ORS轉換為男性ORB | 新台幣1,391元 | |
FF2068T0806S | 三價鉻鋅 | 1.29“ | 7500 PSI | 男性ORS轉換為男性ORB | 新台幣2,226元 | |
FF2068T0808S | 三價鉻鋅 | 1.43“ | 7500 PSI | 男性ORS轉換為男性ORB | 新台幣1,424元 | |
FF2068T1010S | 三價鉻鋅 | 1.76“ | 7500 PSI | 男性ORS轉換為男性ORB | 新台幣1,666元 | |
FF2068T1212S | 三價鉻鋅 | 1.97“ | 5000 PSI | 男性ORS轉換為男性ORB | 新台幣2,014元 |