項目 | 液壓軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 1.69 |
男性ORS尺寸(英寸) | 1-11 / 16“ -12 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 1-1/4"-11-1/2 |
最高 工作壓力 | 3600 |
螺紋類型 | 男性ORS |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF2093T0806S | 三價鉻鋅 | 1.6“ | 8000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣2,983元 | |
FF2093T0808S | 三價鉻鋅 | 1.6“ | 6000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣2,229元 | |
FF2093T1008S | 三價鉻鋅 | 1.8“ | 6000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣3,006元 | |
FF2093T1212S | 三價鉻鋅 | 2" | 5000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣1,981元 | |
FF2093T1616S | 三價鉻鋅 | 2.3“ | 4000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣4,194元 | |
FF2093T0402S | 三價鉻酸鋅 | 0.68“ | 6000 | 男性ORS | 新台幣1,654元 | |
FF2093T2424S | 三價鉻酸鋅 | 1.8 | 3600 | 男性ORS | 新台幣15,965元 |