項目 | 女式低側軟管接頭 |
破折號 | 12 |
軟管內徑。 | 0.63“ |
外直徑軟管。 | 0.98“ |
材料 | 鐵件 |
最高 工作壓力 | 500 PSI |
最小 爆破壓力 | 2000 PSI |
製冷劑類型 | 134A,R12,R22,R502,MP39,MP66和R404A |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 外直徑軟管。 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FJ3012-02-1010S | 10 | 0.5“ | 0.78“ | 女式低側軟管接頭 | 新台幣3,454元 | ||
FJ3012-03-1212S | 12 | 0.63“ | 0.98“ | 女式低側軟管接頭 | 新台幣6,005元 | ||
FJ3013-01-0810S | 10 | 0.5“ | 0.78“ | 女高側軟管接頭 | 新台幣3,334元 | ||
FJ3013-02-0606S | 6 | 0.31“ | 0.58“ | 女高側軟管接頭 | 新台幣3,012元 | ||
FJ3013-03-0808S | 8 | 0.41“ | 0.7“ | 女高側軟管接頭 | 新台幣2,787元 | ||
FJ3053-0606S | 12 | 0.31“ | 0.58“ | O型圈女性軟管接頭 | 新台幣3,910元 | ||
FJ3053-0808S | 8 | 0.41“ | 0.7“ | O型圈女性軟管接頭 | 新台幣3,577元 |