項目 | 捻接器 |
破折號 | 6 |
軟管內徑。 | 0.31“ |
外直徑軟管。 | 0.58“ |
材料 | 鐵件 |
最高 工作壓力 | 500 PSI |
最小 爆破壓力 | 2000 PSI |
製冷劑類型 | 134A,R12,R22,R502,MP39,MP66和R404A |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 外直徑軟管。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
FJ3045-0606S | 6 | 0.31“ | 0.58“ | 新台幣1,572元 | |
FJ3045-0808S | 8 | 0.41“ | 0.7“ | 新台幣1,877元 | |
FJ3045-1010S | 10 | 0.5“ | 0.78“ | 新台幣2,125元 | |
FJ3045-1212S | 12 | 0.63“ | 0.98“ | 新台幣2,346元 | |
FJ3058-02-0808S | 8 | 0.51“ | 0.7“ | 新台幣1,522元 | |
FJ3058-03-1010S | 10 | 0.5“ | 0.78“ | 新台幣1,826元 | |
FJ3058-04-1212S | 12 | 0.63“ | 0.98“ | 新台幣2,003元 |