項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 合成橡膠 |
破折號 | 16 |
軟管內徑。 | 1" |
膠管長度 | 150,多種長度 |
外直徑軟管。 | 1.41“ |
最小 彎曲半徑 | 12“ |
運營壓力 | 1500 PSI |
加強 | 1線編織 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40至212 F |
管材 | 合成橡膠 |
類別 | 卷裝成捲 |
UPC | 678146149855 |
船重(kg) | 47.63 |
船高(厘米) | 71.12 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | US |
型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH663-4R250 | 4 | 1機構/ 4“ | 250ft。 | 0.53“ | 4" | 3700 PSI | 新台幣62,131元 | |
GH663-6R250 | 6 | 3機構/ 8“ | 250,多種長度 | 0.69“ | 5" | 3400 PSI | 新台幣70,934元 | |
GH663-8R250 | 8 | 1機構/ 2“ | 250,多種長度 | 0.81“ | 7" | 2900 PSI | 新台幣77,610元 | |
GH663-12R250 | 12 | 3機構/ 4“ | 250,多種長度 | 1.09“ | 9.5“ | 2000 PSI | 新台幣119,272元 |