項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 合成橡膠 |
破折號 | 8 |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 250,多種長度 |
外直徑軟管。 | 0.81“ |
最小 彎曲半徑 | 3.5“ |
運營壓力 | 4500 PSI |
加強 | 2線編織 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40至212 F |
管材 | 合成橡膠 |
類別 | 卷裝成捲 |
UPC | 678146069122 |
船重(kg) | 45.81 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | US |
型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH781-4R250 | 4 | 1機構/ 4“ | 250,多種長度 | 0.53“ | 2" | 6500 PSI | 新台幣76,715元 | |
GH781-6R250 | 6 | 3機構/ 8“ | 250,多種長度 | 0.69“ | 2.5“ | 5300 PSI | 新台幣99,450元 | |
GH781-10R250 | 10 | 5機構/ 8“ | 250,多種長度 | 0.93“ | 4" | 4000 PSI | 新台幣137,190元 | |
GH781-12R250 | 12 | 3機構/ 4“ | 250,多種長度 | 1.1“ | 4.75“ | 3500 PSI | 新台幣170,266元 | |
GH781-16R150 | 16 | 1" | 150,多種長度 | 1.42“ | 6" | 3000 PSI | 新台幣120,953元 |