項目 | 散裝軟管 |
封面材料 | 合成橡膠 |
破折號 | 16 |
軟管內徑。 | 1" |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 1.5“ |
最小 彎曲半徑 | 12“ |
運營壓力 | 2500 PSI |
加強 | 2線編織 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40至212 F |
管材 | 合成橡膠 |
類別 | 液 |
UPC | 094706452553 |
船重(kg) | 22.68 |
船高(厘米) | 21.34 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 78.74 |
HS代碼 | 4009210000 |
原產地 | US |
型號 | 加強 | 封面材料 | 破折號 | 溫度。 範圍 | 管材 | 真空等級 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH793-4-50 | 2線編織 | 合成橡膠 | 4 | -40至212 F | 合成橡膠 | - | 1機構/ 4“ | 50ft。 | 新台幣20,832元 | |
GH793-8-50 | 2線編織 | 合成橡膠 | 8 | -40至212 F | 合成橡膠 | - | 1機構/ 2“ | 50ft。 | 新台幣26,878元 | |
GH793-10-50 | 2線編織 | 合成橡膠 | 10 | -40至212 F | 合成橡膠 | - | 5機構/ 8“ | 50ft。 | 新台幣35,523元 | |
GH793-12-50 | 2線編織 | 合成橡膠 | 12 | -40至212 F | 合成橡膠 | - | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 新台幣42,894元 | |
FC300-05-25 | 單線編織 | 藍色滌綸編織物 | 5 | -55至302 F | 聚乙烯 | 28英寸汞柱 | 1機構/ 4“ | 25ft。 | 新台幣20,834元 | |
FC300-10-25 | 單線編織 | 藍色滌綸編織物 | 10 | -55至302 F | 聚乙烯 | 28英寸汞柱 | 1機構/ 2“ | 25ft。 | 新台幣31,106元 | |
FC300-12-25 | 單線編織 | 藍色滌綸編織物 | 12 | -55至302 F | 聚乙烯 | 28英寸汞柱 | 5機構/ 8“ | 25ft。 | 新台幣29,342元 |