項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 氯丁橡膠 |
破折號 | 05 |
軟管內徑。 | 5機構/ 16“ |
膠管長度 | 25ft。 |
外直徑軟管。 | 9機構/ 16“ |
最小 彎曲半徑 | 3" |
運營壓力 | 400 PSI |
加強 | 纖維編織 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40度至212度 |
管材 | 丁腈 |
類別 | 壓接 |
UPC | 725975009833 |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 4009410000 |
型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H00904-25R | 04 | 1機構/ 4“ | 25ft。 | 1機構/ 2“ | 2-1 / 2“ | 新台幣6,642元 | |
H00904-50R | 04 | 1機構/ 4“ | 50ft。 | 1機構/ 2“ | 2-1 / 2“ | 新台幣17,904元 | |
H00905-250R | 05 | 5機構/ 16“ | 250ft。 | 9機構/ 16“ | 3" | 新台幣51,469元 | |
H00905-50R | 05 | 5機構/ 16“ | 50ft。 | 9機構/ 16“ | 3" | 新台幣14,867元 | |
H00906-250R | 06 | 3機構/ 8“ | 250ft。 | 5機構/ 8“ | 3" | 新台幣56,615元 | |
H00906-25R | 06 | 3機構/ 8“ | 25ft。 | 5機構/ 8“ | 3" | 新台幣8,367元 | |
H00906-50R | 06 | 3機構/ 8“ | 50ft。 | 5機構/ 8“ | 3" | 新台幣16,106元 |