項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 氯丁橡膠 |
破折號 | 16 |
軟管內徑。 | 1" |
膠管長度 | 250ft。 |
外直徑軟管。 | 1-1 / 2“ |
最小 彎曲半徑 | 8" |
運營壓力 | 565 PSI |
加強 | (2)纖維編織物 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40度至212度 |
管材 | 丁腈 |
類別 | 壓接 |
船重(kg) | 72.57 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 4009410000 |
型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H01704-250R | 04 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 16“ | 3" | 1250 PSI | 新台幣72,280元 | |
H01706-250R | 06 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 4" | 1125 PSI | 新台幣80,858元 | |
H01708-250R | 08 | 1機構/ 2“ | 15機構/ 16“ | 5" | 1000 PSI | 新台幣117,103元 | |
H01712-250R | 12 | 3機構/ 4“ | 1-1 / 4“ | 6" | 750 PSI | 新台幣174,255元 |