項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 纖維編織 |
破折號 | 05 |
軟管內徑。 | 1機構/ 4“ |
膠管長度 | 250ft。 |
外直徑軟管。 | 37機構/ 64“ |
最小 彎曲半徑 | 3-25 / 64“ |
運營壓力 | 3000 PSI |
加強 | 纖維編織,鋼編織 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | 液壓:-40度至212度,空氣製動:-40度至200度,熱油:-40度至250度 |
管材 | 丁腈 |
類別 | 壓接 |
UPC | 725975010259 |
船重(kg) | 22.68 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 4009410000 |
型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H06904-250R | 04 | 3機構/ 16“ | 250ft。 | 33機構/ 64“ | 3" | 3000 PSI | 新台幣89,312元 | |
H06906-250R | 06 | 5機構/ 16“ | 250ft。 | 43機構/ 64“ | 4" | 2250 PSI | 新台幣106,954元 | |
H06908-250R | 08 | 13機構/ 32“ | 250ft。 | 49機構/ 64“ | 4-5 / 8“ | 2000 PSI | 新台幣115,913元 | |
H06910-250R | 10 | 1機構/ 2“ | 250ft。 | 59機構/ 64“ | 5-1 / 2“ | 1750 PSI | 新台幣138,394元 | |
H06912-250R | 12 | 5機構/ 8“ | 250ft。 | 1-5 / 64“ | 6-1 / 2“ | 1500 PSI | 新台幣170,893元 | |
H06916-250R | 16 | 7機構/ 8“ | 250ft。 | 1-15 / 64“ | 7-25 / 64“ | 800 PSI | 新台幣185,460元 | |
H06920-150 | 20 | 1-1 / 8“ | 150ft。 | 1-1 / 2“ | 9" | 650 PSI | 新台幣189,382元 |