項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 超高分子量聚乙烯 |
破折號 | 06 |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 250ft。 |
外直徑軟管。 | 21機構/ 32“ |
最小 彎曲半徑 | 2-1 / 2“ |
運營壓力 | 3000 PSI |
加強 | 鋼編織 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40度至212度 |
管材 | 丁腈 |
類別 | 壓接 |
UPC | 639789302076 |
船重(kg) | 26.08 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 4009410000 |
型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 加強 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H145R10-250R | 10 | 5機構/ 8“ | 63機構/ 64“ | 4" | (2)鋼編織帶 | 新台幣187,702元 | |
H145R12-250R | 12 | 3機構/ 4“ | 1-1 / 8“ | 4-3 / 4“ | (2)鋼編織帶 | 新台幣266,144元 | |
H145R04-250R | 04 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 2" | 鋼編織 | 新台幣77,099元 | |
H145R08-250R | 08 | 1機構/ 2“ | 51機構/ 64“ | 3-1 / 2“ | 鋼編織 | 新台幣101,863元 | |
H145R16-250R | 16 | 1" | 1-15 / 32“ | 6" | (2)鋼編織帶 | 新台幣350,749元 |