項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 合成橡膠 |
破折號 | 06 |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 500ft。 |
外直徑軟管。 | 11機構/ 16“ |
最小 彎曲半徑 | 2-1 / 2“ |
運營壓力 | 5300 PSI |
加強 | (2)鋼編織帶 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | 石油基液壓油:-40度至260度,水基液壓油:-40度至158度 |
管材 | 合成橡膠 |
類別 | 壓接 |
船重(kg) | 65.77 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 4009410000 |
型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H28004-250R | 04 | 1機構/ 4“ | 250ft。 | 17機構/ 32“ | 2" | 6500 PSI | 新台幣84,555元 | |
H28004-500R | 04 | 1機構/ 4“ | 500ft。 | 17機構/ 32“ | 2" | 6500 PSI | 新台幣164,168元 | |
H28006-250R | 06 | 3機構/ 8“ | 250ft。 | 11機構/ 16“ | 2-1 / 2“ | 5300 PSI | 新台幣98,217元 | |
H28008-250R | 08 | 1機構/ 2“ | 250ft。 | 13機構/ 16“ | 3-1 / 2“ | 4500 PSI | 新台幣115,604元 | |
H28010-250R | 10 | 5機構/ 8“ | 250ft。 | 15機構/ 16“ | 4" | 4000 PSI | 新台幣135,594元 | |
H28012-250R | 12 | 3機構/ 4“ | 250ft。 | 1-3 / 32“ | 4-3 / 4“ | 3500 PSI | 新台幣178,736元 | |
H28016-250R | 16 | 1" | 250ft。 | 1-13 / 32“ | 6" | 3000 PSI | 新台幣229,024元 |