項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 合成橡膠 |
破折號 | 16 |
軟管內徑。 | 1" |
膠管長度 | 150ft。 |
外直徑軟管。 | 1-31 / 64“ |
最小 彎曲半徑 | 6" |
運營壓力 | 5100 PSI |
加強 | (4)螺旋鋼層 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40度至260度 |
管材 | 合成橡膠 |
類別 | 壓接 |
船重(kg) | 83.01 |
船高(厘米) | 114.3 |
船長(厘米) | 114.3 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 4009410000 |
型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H43006-100 | 06 | 3機構/ 8“ | 100ft。 | 51機構/ 64“ | 2-1 / 2“ | 6500 PSI | 新台幣114,504元 | |
H43008-100 | 08 | 1機構/ 2“ | 100ft。 | 59機構/ 64“ | 3-1 / 2“ | 6000 PSI | 新台幣94,467元 | |
H43012-100 | 12 | 3機構/ 4“ | 100ft。 | 1-3 / 16“ | 4-3 / 4“ | 5500 PSI | 新台幣127,749元 | |
H43012-150 | 12 | 3機構/ 4“ | 150ft。 | 1-3 / 16“ | 4-3 / 4“ | 5500 PSI | 新台幣191,623元 | |
H43016-100 | 16 | 1" | 100ft。 | 1-31 / 64“ | 6" | 5100 PSI | 新台幣141,197元 | |
H43020-100 | 20 | 1-1 / 4“ | 100ft。 | 1-53 / 64“ | 8-1 / 4“ | 4500 PSI | 新台幣263,903元 | |
H43020-150 | 20 | 1-1 / 4“ | 150ft。 | 1-53 / 64“ | 8-1 / 4“ | 4500 PSI | - | 詢價
|