項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 65kAIC @ 480V |
安培 | 160A |
框架類型 | FDE |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 3.33 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 16.21 |
船寬(厘米) | 18.11 |
產品 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
HFDE308032L | 80A | 新台幣109,608元 | ||
HFDE308033L | 80A | 新台幣109,608元 | ||
HFDE308035L | 80A | 新台幣124,469元 | ||
HFDE316032L | 160A | - | 詢價
| |
HFDE316035L | 160A | 新台幣137,547元 | ||
HFDE316036L | 160A | - | 詢價
| |
HFDE308032C02 | - | 新台幣431,246元 | 詢價
|