項目 | 電機電路保護器 |
AIC等級 | 15kAIC @ 400V |
安培 | 70A |
框架類型 | 高密度聚乙烯 |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 15.21 |
船寬(厘米) | 15.24 |
產品 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
HMCPE003A0C | 3A | 新台幣27,410元 | ||
HMCPE007C0C | 7A | 新台幣27,410元 | ||
HMCPE015E0C | 15A | 新台幣27,410元 | ||
HMCPE030H1C | 30A | 新台幣27,410元 | ||
HMCPE050K2C | 50A | 新台幣27,410元 | ||
HMCPE100R3C | 100A | 新台幣34,008元 | ||
HMCPE100T3C | 100A | 新台幣34,008元 |