得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電機電路保護器 |
AIC等級 | 65kAIC @ 480V |
安培 | 15A |
框架類型 | FD |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 1.98 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 12.7 |
型號 | AIC等級 | 安培 | 框架類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HMCP007C0C | 65kAIC @ 480V | 7A | FD | 新台幣24,051元 | |
HMCP015E0C | 65kAIC @ 480V | 15A | FD | 新台幣25,549元 | |
HMCP025D0C | 65kAIC @ 480V | 25A | FD | 新台幣27,276元 | |
HMCP030H1C | 65kAIC @ 480V | 30A | FD | 新台幣25,549元 | |
HMCP050G2C | 65kAIC @ 480V | 50A | FD | 新台幣28,564元 | |
HMCP050K2C | 65kAIC @ 480V | 50A | FD | 新台幣27,276元 | |
HMCP070J2C | 65kAIC @ 480V | 70A | FD | 新台幣27,671元 |