EATON HMCPS030H1CA01 塑殼斷路器附件電機保護,電機電路保護器,30 A
貨號: BH3FRG
型號:HMCPS030H1CA01
NT$95,846 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電機電路保護器 |
型號 | AIC等級 | 安培 | 框架類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HMCP007C0C | 65kAIC @ 480V | 7A | FD | 新台幣24,051元 | |
HMCP015E0C | 65kAIC @ 480V | 15A | FD | 新台幣25,549元 | |
HMCP025D0C | 65kAIC @ 480V | 25A | FD | 新台幣27,276元 | |
HMCP030H1C | 65kAIC @ 480V | 30A | FD | 新台幣25,549元 | |
HMCP050G2C | 65kAIC @ 480V | 50A | FD | 新台幣28,564元 | |
HMCP050K2C | 65kAIC @ 480V | 50A | FD | 新台幣27,276元 | |
HMCP070J2C | 65kAIC @ 480V | 70A | FD | 新台幣27,671元 |