EATON HNW4125WK 塑殼斷路器,690 VAC,1250 A,35/70 kA 中斷,4 極
貨號:BH3LRG
型號:HNW4125WK
NT$1,885,443 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
產品數據表 | 伊頓-hnw4125wk.pdf |
型號 | AIC等級 | 安培 | 框架類型 | 項目 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED2200 | 65kAIC @ 240V | 200A | ED | 斷路器 | 2 | 240V | 新台幣21,823元 | |
ED3100 | 65kAIC @ 240V | 100A | ED | 斷路器 | 3 | 240V | 新台幣28,929元 | |
ED3125 | 65kAIC @ 240V | 125A | ED | 斷路器 | 3 | 240V | 新台幣28,929元 | |
ED3150 | 65kAIC @ 240V | 150A | ED | 斷路器 | 3 | 240V | 新台幣31,055元 | |
ED3175 | 65kAIC @ 240V | 175A | ED | 斷路器 | 3 | 240V | 新台幣31,055元 | |
ED3200 | 65kAIC @ 240V | 200A | ED | 斷路器 | 3 | 240V | 新台幣31,055元 | |
ED3225 | 65kAIC @ 240V | 225A | ED | 斷路器 | 3 | 240V | 新台幣31,055元 |