扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EATON JDB3150 C 完整塑殼斷路器,J 型框架,Jdb,固定熱 | AG8QCQ

EATON JDB3150 C 完整塑殼斷路器,J 型框架,Jdb,固定熱

有現貨
貨號:AG8QCQ 型號:JDB3150

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$92,964 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
AIC等級35kAIC @ 480V
安培150A
框架類型JD
極數3
電壓600V
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 4.95
船高(厘米)15.88
船長(厘米)31.12
船寬(厘米)17.15

產品型號

產品型號安培價錢
EATON JDB3125 C 完整塑殼斷路器,J 型框架,Jdb,固定熱 | AG8QCP 嘉德寶3125125A新台幣92,964元
EATON JDB3175 C,J 型框架塑殼斷路器,工廠密封,175A | AG8QCR 嘉德寶3175175A新台幣92,964元
EATON JDB3200 C 完整塑殼斷路器 C | AG8QCT 嘉德寶3200200A新台幣92,964元
EATON JDB3225 C 完整塑殼斷路器 C | AG8QCU 嘉德寶3225225A新台幣92,964元
EATON JDB3250 C 完整塑殼斷路器,工廠密封,250A | AG8QCV 嘉德寶3250250A新台幣45,288元
伊頓 JDB2070 C 完整塑殼斷路器,J 型框架,Jdb,完整斷路器 | BH4DXZ 嘉德寶2070-新台幣262,475元
詢價
伊頓 JDB2070V C 完整塑殼斷路器,J 型框架,Jdb,完整斷路器 | BH4DYA JDB2070V-新台幣262,790元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON JDB3150 C 完整塑殼斷路器,J 型框架,Jdb,固定熱
新台幣92,964元 /單元