EATON JGC3100FAG G 塑殼斷路器,Jg 框架,Jg,固定熱
貨號:AG8QDJ
型號:JGC3100FAG
得到它 可能 13, 星期一
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 13, 星期一
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 100kAIC @ 480V |
安培 | 100A |
框架類型 | JG |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 8.74 |
船寬(厘米) | 10.49 |
型號 | AIC等級 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
JGC3070FAG | 100kAIC @ 480V | 70A | 新台幣166,600元 | |
JGC3090FAG | 100kAIC @ 480V | 90A | 新台幣166,600元 | |
JGC3125FAG | 100kAIC @ 480V | 125A | - | 詢價
|
JGC3150FAG | 100kAIC @ 480V | 150A | 新台幣84,543元 | |
JGC3175FAG | 100kAIC @ 480V | 175A | - | 詢價
|
JGC3200FAG | 100kAIC @ 480V | 200A | - | 詢價
|
JGC3225FAG | 100kAIC @ 480V | 225A | - | 詢價
|