項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 35kAIC @ 480V |
安培 | 175A |
框架類型 | JG |
極數 | 3 |
UPC | 782113963334 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 18.11 |
船長(厘米) | 16.69 |
船寬(厘米) | 18.11 |
型號 | AIC等級 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
JGE3100FAG | 25kAIC @ 480V | 100A | 新台幣106,794元 | |
JGE3150FAG | 25kAIC @ 480V | 150A | 新台幣110,143元 | |
JGE3175FAG | 25kAIC @ 480V | 175A | 新台幣111,302元 | |
JGE3200FAG | 25kAIC @ 480V | 200A | 新台幣111,302元 | |
JGE3250FAG | 25kAIC @ 480V | 250A | 新台幣122,781元 | |
JGH3100FAG | 65kAIC @ 480V | 100A | 新台幣250,560元 | |
JGH3150FAG | 65kAIC @ 480V | 150A | 新台幣259,578元 |