項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 35kAIC @ 480V |
安培 | 200A |
框架類型 | JG |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 10.49 |
船長(厘米) | 9.07 |
船寬(厘米) | 10.49 |
型號 | AIC等級 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
JGE3100FAG | 25kAIC @ 480V | 100A | 新台幣97,109元 | |
JGE3150FAG | 25kAIC @ 480V | 150A | 新台幣96,968元 | |
JGE3175FAG | 25kAIC @ 480V | 175A | 新台幣99,160元 | |
JGE3200FAG | 25kAIC @ 480V | 200A | 新台幣105,555元 | |
JGE3250FAG | 25kAIC @ 480V | 250A | 新台幣55,834元 | |
JGH3100FAG | 65kAIC @ 480V | 100A | 新台幣75,715元 | |
JGH3150FAG | 65kAIC @ 480V | 150A | 新台幣252,694元 |