EATON LGS963033G 塑殼斷路器,Lg 框架,Digitrip 310 Rms,電子 Ls 脫扣器
項目:BH4PDF
型號:LGS963033G
NT$716,329 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 斷路器 |
產品 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LGC3250FAG | 100kAIC @ 480V | 250A | 斷路器 | 新台幣172,027元 | ||
LGE3250FAG | 35kAIC @ 480V | 250A | 斷路器 | 新台幣110,882元 | ||
LGE3300FAG | 35kAIC @ 480V | 300A | 斷路器 | 新台幣108,105元 | ||
LGE340033G | 35kAIC @ 480V | 400A | 斷路器 | - | 詢價
| |
LGH3300FAG | 65kAIC @ 480V | 300A | 斷路器 | 新台幣165,756元 | ||
LGS3250FAG | 50kAIC @ 480V | 250A | 斷路器 | 新台幣110,859元 | ||
LGS3300FAG | 50kAIC @ 480V | 300A | 斷路器 | 新台幣110,859元 |