扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EATON M22-WK3 Pushbutton, M22 Modular Selector Switch Operator, 22.5 Mm, Knob, Momentary | BH4URQ

EATON M22-WK3 按鈕,M22 模塊化選擇開關操作器,22.5 毫米,旋鈕,瞬時

有現貨
貨號:BH4URQ 型號:M22-WK3

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,267 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目按鈕

送貨信息:

船重(kg) 0.01

產品型號

產品型號價錢
EATON M22-DDLF-WS-ETCH 按鈕,22.5 毫米,齊平,瞬時,發光,邊框:銀色 | BH4RCZ M22-DDLF-WS-蝕刻新台幣2,020元
詢價
EATON M22-DDLF-GR-ETCH 按鈕,22.5 毫米,齊平,瞬時,發光,邊框:銀色 | BH4RDA M22-DDLF-GR-蝕刻新台幣2,020元
詢價
EATON M22-DDL-GR 按鈕,22.5 毫米,擴展雙按鈕執行器,瞬時,發光 | BH4RDB M22-DDL-GR新台幣1,959元
詢價
EATON M22-DDLF-GR-X1-X0 按鈕,22.5 毫米,齊平,瞬時,發光,邊框:銀色 | BH4RDD M22-DDLF-GR-X1-X0新台幣2,020元
詢價
EATON M22-DB 按鈕,藍色致動器,銀色邊框,Ip67,Ip69K,不發光 | BH4RDE M22-DB新台幣588元
EATON M22-DDLF-WS 按鈕,22.5 毫米,齊平,瞬時,發光,邊框:銀色 | BH4RDF M22-DDLF-WS新台幣1,959元
詢價
EATON M22-DDLF-GR 按鈕,22.5 毫米,齊平雙按鈕執行器,瞬時,發光 | BH4RDG M22-DDLF-GR新台幣1,959元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON M22-WK3 按鈕,M22 模塊化選擇開關操作器,22.5 毫米,旋鈕,瞬時
新台幣1,267元 /單元