伊頓 M22-WRLK3-2-B 按鈕,M22 模組化選擇器開關操作器,22.5 毫米,旋鈕,維護 | BH4UUQ

EATON M22-WRLK3-2-B 按鈕,M22 模塊化選擇開關操作器,22.5 毫米,旋鈕,保持式

貨號: BH4UUQ 型號:M22-WRLK3-2-B
NT$1,472 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目按鈕

產品型號

產品型號價錢
EATON M22-DDLF-WS-ETCH 按鈕,22.5 毫米,齊平,瞬時,發光,邊框:銀色 | BH4RCZ M22-DDLF-WS-蝕刻新台幣2,020元
詢價
EATON M22-DDLF-GR-ETCH 按鈕,22.5 毫米,齊平,瞬時,發光,邊框:銀色 | BH4RDA M22-DDLF-GR-蝕刻新台幣2,020元
詢價
EATON M22-DDL-GR 按鈕,22.5 毫米,擴展雙按鈕執行器,瞬時,發光 | BH4RDB M22-DDL-GR新台幣1,959元
詢價
EATON M22-DDLF-GR-X1-X0 按鈕,22.5 毫米,齊平,瞬時,發光,邊框:銀色 | BH4RDD M22-DDLF-GR-X1-X0新台幣2,020元
詢價
EATON M22-DB 按鈕,藍色致動器,銀色邊框,Ip67,Ip69K,不發光 | BH4RDE M22-DB新台幣588元
EATON M22-DDLF-WS 按鈕,22.5 毫米,齊平,瞬時,發光,邊框:銀色 | BH4RDF M22-DDLF-WS新台幣1,959元
詢價
EATON M22-DDLF-GR 按鈕,22.5 毫米,齊平雙按鈕執行器,瞬時,發光 | BH4RDG M22-DDLF-GR新台幣1,959元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON M22-WRLK3-2-B 按鈕,M22 模塊化選擇開關操作器,22.5 毫米,旋鈕,保持式
新台幣1,472元 /單元