扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EATON PDG23G0225TFFL Circuit Breaker, 225A, 35 kA at 480V AC, Fixed | CH9WFL 61HU29

EATON PDG23G0225TFFL 斷路器,225A,35V AC 時 480 kA,固定式

有現貨
項目:CH9WFL 型號:PDG23G0225TFFL交叉編號:61HU29

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$71,980 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

送貨信息:

船重(kg) 1.8

產品型號

產品型號安培項目價錢
EATON JD3150 C 完整塑殼斷路器,J 型框架,Jd,完整斷路器 | AG8QBJ 46MY04 JD3150150A斷路器新台幣88,732元
EATON JD3175 C 完整塑殼斷路器,J 型框架,Jd,完整斷路器 | AG8QBK 46MY05 JD3175175A斷路器新台幣88,732元
EATON JD3200 C 完整塑殼斷路器,J 型框架,Jd,完整斷路器 | AG8QBL 46MY06 JD3200200A斷路器新台幣88,732元
EATON JD3225 C 完整塑殼斷路器,J 型框架,Jd,完整斷路器 | AG8QBM 46MY07 JD3225225A斷路器新台幣88,732元
EATON JD3250 C 完整塑殼斷路器,250 A | AG8QBN 46MY08 JD3250250A斷路器新台幣88,732元
EATON PDG23G0030TFFL 斷路器,30A,35 kA(480V AC),固定式 | CH9WBX 61HU16 PDG23G0030TFFL--新台幣35,530元
EATON PDG23F0040TFFL 斷路器,40A,25 kA(480V AC),固定式 | CH9WBY 61HU02 PDG23F0040TFFL--新台幣32,840元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON PDG23G0225TFFL 斷路器,225A,35V AC 時 480 kA,固定式
新台幣71,980元 /單元