項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 10kAIC @ 120V |
安培 | 50A |
框架類型 | QC |
極數 | 2 |
電壓 | 240V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 7.87 |
產品 | 型號 | 安培 | 框架類型 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF1015 | 15A | QC | 1 | 120V | - | 詢價
| |
QCGF2015 | 15A | QC | 2 | 240V | 新台幣12,917元 | ||
QCGF2030 | 30A | QC | 2 | 240V | - | 詢價
| |
QCGFEP1015 | 15A | QC | 1 | 120V | 新台幣8,306元 | ||
QCGFEP1020 | 20A | QC | 1 | 120V | 新台幣8,306元 | ||
QCGFEP1030 | 30A | QC | 1 | 120V | 新台幣8,873元 | ||
QCGFEP2015 | 15A | QC | 2 | 240V | 新台幣11,722元 |