項目 | 液壓軟管總成 |
兼容 | 石油和水基流體 |
覆蓋 | 合成橡膠 |
破折號 | 12 |
軟管內徑。 | 3機構/ 4“ |
膠管長度 | 24“ |
外直徑軟管。 | 1.08“ |
JIC尺寸 | 1-1/16-12 |
最高 運行PSI | 2250 |
最小 彎曲半徑 | 4.75“ |
加強 | 編織碳鋼 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40至212 F |
管材 | 合成橡膠 |
類別 | 高壓力 |
UPC | 999570008298 |
重量/英尺 | 0.50磅 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | US |
型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最高 運行PSI | 最小 彎曲半徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2-12-36F | 12 | 3機構/ 4“ | 36“ | 1.08“ | 2250 | 4.75“ | 新台幣3,277元 | |
R2-12-48F | 12 | 3機構/ 4“ | 48“ | 1.08“ | 2250 | 4.75“ | 新台幣3,871元 | |
R2-12-60F | 12 | 3機構/ 4“ | 60“ | 1.08“ | 2250 | 4.75“ | 新台幣4,223元 | |
R2-12-72F | 12 | 3機構/ 4“ | 72“ | 1.08“ | 2250 | 4.75“ | 新台幣4,318元 | |
R2-16-24M | 16 | 1" | 24“ | 1.36“ | 2000 | 6" | 新台幣3,371元 | |
R2-16-36M | 16 | 1" | 36“ | 1.36“ | 2000 | 6" | 新台幣3,834元 | |
R2-16-48M | 16 | 1" | 48“ | 1.36“ | 2000 | 6" | 新台幣4,298元 |